Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Schweiß- und Löttechnik
>
Löttechnik
>
Lötkolben
>
Lötkolben-Heizelement
>
Artikel
Weller WEP 70 1 Stück(e) Lötspitze
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-88531771
Hersteller:
Weller Tools
Herst.-Nr.:
T0058770715
EAN/GTIN:
0037103325761
Suchbegriffe:
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement
Ersatzlötspitze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Energie
Leistung
70 W
Eingangsspannung
23 V
... >
Schweißen & Löten
>
Schweiß- & Lötzubehör & Verbrauchsmaterial
>
Lötkolben & -station Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Lötpatronen
,
Lötspitzen
,
Lötstation
,
lötkolben 24v
,
lötkolben
,
lötkolben weller professional
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 51,24*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,55*
€ 76,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,33*
€ 69,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller 4ETHL-1 Lötkolben/-station Zubehör
Weller Tools
4ETHL-1
ab € 4,05*
Zubehör
Weller 4ETKL-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
4ETKL-1
ab € 4,23*
Zubehör
Weller 4ETOL-1 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Weller Tools
4ETOL-1
ab € 4,22*
Zubehör
Weller ET BB Lötspitze
Weller Tools
4ETBB-1
ab € 4,38*
Zubehör
Weller LT HX Lötspitze
Weller Tools
T0054442099
ab € 4,73*
Zubehör
Weller Lötspitze Langform konisch
Weller Tools
4ETSL-1
ab € 4,28*
Zubehör
Weller Lötspitze Meißelform lang
Weller Tools
4ETL-1
ab € 4,23*
Zubehör
Weller WEL.ET-C
Weller Tools
4ETC
ab € 4,22*
Zubehör
Weller WEL.ET-S
Weller Tools
4ETS
ab € 4,20*
Zubehör
Weller PH 70 Lötkolbenablage
Weller Tools
T0058770706
ab € 18,62*
Zubehör
Weller WATC100F Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100F
ab € 320,03*
Zubehör
Weller WATC100M Automatischer Spitzenreiniger 1 Stück (L x B x H) 141 x 131 x 110 mm
Weller Tools
WATC100M
ab € 302,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen