Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W 101, Lötkolben für Netzspannung MAGNASTAT, 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
W 101, Lötkolben für Netzspannung MAGNASTAT, 100 W
W 101, Lötkolben für Netzspannung MAGNASTAT, 100 W
W 101, Lötkolben für Netzspannung MAGNASTAT, 100 W
Artikel-Nr.:
     8898-WL17065
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0056104699N
EAN/GTIN:
     4059796000752
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Lötkolben
Heizelemente Lötkolben
Lötkolben-Heizelement

Produktbeschreibung

Das Magnastat-System funktioniert mittels eines Dauermagneten und eines ferro-magnetischen Temperaturfühlers. Ist die Lötspitze kalt, wird der Dauermagnet von dem ferro-magnetischem Temerpaturfühler angezogen. In diesem Zustand ist der Schalter geschlossen und die Heizung eingeschaltet. Nähert sich der Temperaturfühler seinem Curie-Tiefpunkt, also der gewählten Spitzentemperatur, so ändert sich sein magnetisches Verhalten und die Heizung wird ausgeschaltet. Kühlt die Spitze etwas ab, zieht der Temerpaturfühler wieder an und der Regelkreislauf beginnt erneut. Die Wahl der Arbeitstemperatur erfolgt durch einfaches Wechseln der Lötspitze mit dem an ihr angebrachten Temperaturfühler. Die Weller-Longlife-Lötspitzen umfassen die Temperaturbereiche 260°, 310°C , 370°C , 425°C und 480°C.

Eigenschaften

  • Produktserie: Netzspannungslötkolben
  • Leistung: 100 W
  • Spannung: 230 V
  • Handstück Typ: Lötkolben
  • Spitzenart: HM
  • Temperaturbereich °C: 370 °C
  • Temperaturbereich °F: 698 °F
  • passende Ablage: KH 6
  • passende Spitzen: CT6
  • enthaltene Lötspitze: CT6 E7
  • passende Steuereinheit: Netzbetrieb
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Produktserie:
Netzspannungslötkolben
Leistung:
100 W
Spannung:
230 V
Handstück Typ:
Lötkolben
Spitzenart:
HM
Temperaturbereich °C:
370 °C
Temperaturbereich °F:
698 °F
passende Ablage:
KH 6
passende Spitzen:
CT6
enthaltene Lötspitze:
CT6 E7
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,54*
€ 116,50*
Lager 8898
2
€ 3,79*
ab € 93,87*
€ 116,52*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,27*
€ 116,87*
Frei Haus
ab € 93,11*
€ 118,78*
Frei Haus
ab € 99,42*
€ 128,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,68*
€ 136,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
4CT6D8-1
ab € 9,95*
Zubehör
Weller Tools
T0054231899N
ab € 13,03*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E7-1
ab € 9,95*
Zubehör
Weller Tools
4CT6E8-1
ab € 9,93*
Zubehör
Weller Tools
T0051502099
ab € 23,79*
Zubehör
Weller Tools
T0054449699
ab € 8,91*
Zubehör
Weller Tools
T0054442799
ab € 7,56*
Zubehör
Weller Tools
4PTA6-1
ab € 5,15*
Zubehör
Weller Tools
4PTB6-1
ab € 4,77*
Zubehör
Weller Tools
4PTBB8-1
ab € 4,58*
Zubehör
Weller Tools
4PTCC7-1
ab € 4,64*
Zubehör
Weller Tools
4PTCC8-1
ab € 4,38*
Zubehör
Weller Tools
4PTCS7-1
ab € 6,12*
Zubehör
Weller Tools
4PTDD9-1
ab € 4,62*
Zubehör
Weller Tools
4PTE8-1
ab € 4,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.