Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Mülleimer, rund, 14 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD Mülleimer, rund, 14 Liter
ESD Mülleimer, rund, 14 Liter
Artikel-Nr.:
     8898-WL19982
Hersteller:
     Warmbier
Herst.-Nr.:
     AUS WL32828
EAN/GTIN:
     4052339009779
Suchbegriffe:
ESD Papierkorb
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb

Produktbeschreibung

Ein antistatischer ESD Mülleimer von Warmbier darf in einer EPA zur Müllbeseitigung nicht fehlen.

Eigenschaften

  • Dauerhaft volumenleitfähiges Polypropylen durch Karbon
  • ESD - Warnsymbol
  • Recycle-Symbol
  • Passender Müllbeutel: 3110.850
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Material: Polypropylen
  • Volumen in Liter: 14 l
  • Eigenschaft Verpackung: leitfähig
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material:
Polypropylen
Volumen in Liter:
14 l
Eigenschaft Verpackung:
leitfähig
ESD gerecht:
ja
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8898
103
€ 3,79*
ab € 11,36*
€ 16,70*
€ 9,80*
ab € 11,36*
€ 16,70*
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Warmbier
3110.850
ab € 73,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.