| |
|
| Artikel-Nr.: 8898-WL29741 Herst.-Nr.: 35600-37 EAN/GTIN: 4042035946089 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften - CE, EN ISO 20347:2012, OB, A,FO, SRA
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Sanitized behandelt
- Herstellerfarbangabe: weiß
- Farbe: weiß
- Ausführung Schuhe: Clogs
- Sicherheitsklasse: OB
- Ausstattung Schuhe:
- Glattleder, perforiert, weiß
- Deckfleck Mikrofaser
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- Innenfutter Leder
- Material Schuhe: Leder
- Schuhgröße EU: 37
- ESD gerecht: ja
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbangabe: | weiß | Farbe: | weiß | Ausführung Schuhe: | Clogs | Sicherheitsklasse: | OB | Ausstattung Schuhe: | Glattleder, perforiert, weiß, Deckfleck Mikrofaser, Fersenriemen klappbar, verstellbar, Rutschhemmende PU-Laufsohle, Innenfutter Leder | Material Schuhe: | Leder | Schuhgröße EU: | 37 | ESD gerecht: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Clogs, Damenclogs, ESD-Clogs, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Herrenclogs, Arztschuhe, Laborschuhe, Medizin Arbeitsschuhe, Medizin Berufsschuhe, Antirutsch-Clogs, Clogs, Pantoletten, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Clogs, Sicherheits-Pantoletten, Sicherheitsclogs, Sicherheitspantoletten, abeba sicherheitsclogs weiß 37, esd einlegesohle, esd-einlegesohle 37, ESD-Schutz, ESD-Clog |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,69* | € 49,14* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 36,95* | € 49,59* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 42,61* | € 56,31* | | | | Lager 8898 | | | | | | € 3,79* | ab € 44,45* | € 58,42* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 47,48* | € 62,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8898 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8898 | | Versand: Lager 8898 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,79* | | ab € 1.150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|