Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HygoClean Müllsäcke, 650+250*1100mm, 160l, blau aus LDPE, 25 Stück, auf Rolle, ca. 60my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
HygoClean Müllsäcke, 650+250*1100mm, 160l, blau aus LDPE, 25 Stück, auf Rolle, ca. 60my
HygoClean Müllsäcke, 650+250*1100mm, 160l, blau aus LDPE, 25 Stück, auf Rolle, ca. 60my
Artikel-Nr.:
     8898-WL49836
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     32446
EAN/GTIN:
     4015544324464
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke

Produktbeschreibung

Material-Info: Müllsäcke aus LDPE

Die Abkürzung LDPE steht für Low Density Polyethylen. LDPE ist also eineForm von Polyethylen (PE). PE ist sehr dehnbar und unempfindlich gegenüber Säuren, Laugen, Alkohole, Öle und Wasser - ein hervorragendes Material für Müllbeutel bzw. Abfallsäcke. PE mit niedriger Dichte (LDPE) ist wesentlich weicher und flexibler, aber auch weniger belastbar als PE hoher Dichte (HDPE). Aufgrund der höheren Festigkeitseigenschaften kann man HDPE-Folien bis ca. 5 my herstellen, LDPE-Folien sind in der Regel nicht dünner als 12 my.

Eigenschaften

  • Low Density Polyethylen Folie
  • feste Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest
  • Herstellerfarbangabe: blau
  • Farbe: blau
  • Inhalt Liter: 160 l
  • Material: Low Density Polyethylen (LDPE) Folie
  • Folienstärke: 60 my
Weitere Informationen:
Herstellerfarbangabe:
blau
Farbe:
blau
Inhalt Liter:
160 l
Material:
Low Density Polyethylen (LDPE) Folie
Folienstärke:
60 my
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 5,19*
€ 7,42*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 5,50*
€ 8,05*
Lager 8898
6
1
pro Rolle
€ 3,79*
ab € 5,75*
€ 8,37*
10
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 4,37*
€ 8,40*
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 6,04*
€ 8,74*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 8,37*
€ 9,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 7,91*
€ 9,41
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 7,77*
€ 9,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,57*
€ 9,01
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,29*
€ 8,68
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.