Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Butoject® Chemikalienschutzhandschuhe, schwarz, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Butoject® Chemikalienschutzhandschuhe, schwarz, Größe 9
Butoject® Chemikalienschutzhandschuhe, schwarz, Größe 9
Artikel-Nr.:
     8898-WL51437
Hersteller:
     DS SafetyWear
Herst.-Nr.:
     HS-BUTO-9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh

Eigenschaften

  • Material Butyl
  • glatte Handfläche
  • 350 mm lang
  • mit Rollrand, gepudert
  • sehr guter Schutz vor aggressiven Chemikalien
  • Farbe: schwarz
  • Farbe: schwarz
  • Normen: EN 388 EN 374-1 EN 421
  • Handschuhgröße: 9
  • Risikokategorie (PSA-Verordnung): Kategorie 3
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Normen:
EN 388 | EN 374-1 | EN 421
Handschuhgröße:
9
Risikokategorie (PSA-Verordnung):
Kategorie 3
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, chemikalienhandschuh einfach, Schutzausrüstung, Chemikalien-Schutzhandschuh, Schutzkleidung, Schutzhandschuhe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,38*
€ 51,62
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,34*
€ 50,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 40,18*
€ 47,81
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,82*
€ 46,20
pro Paar
ab 20 Paar
€ 37,80*
€ 44,98
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,78*
€ 37,82
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.