Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSM 1C, digitale Akku-Lötstation Set, 40 W (UK-Version)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WSM 1C, digitale Akku-Lötstation Set, 40 W (UK-Version)
WSM 1C, digitale Akku-Lötstation Set, 40 W (UK-Version)
Artikel-Nr.:
     8898-WL63517
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053293399N
EAN/GTIN:
     4003019421725
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lötstation
weller professional lötstation
lötstation

Eigenschaften

  • Sicherheitsablage KH 17 mit Messingwolle
  • Wiederaufladbar in 20 min
  • Spannung 100-240 V AC / 12 V DC
  • Nutzungssensor: Zur energieeffizienten Lötkolben-Abschaltung
  • Display: LCD, Touch-Sensor-Technik
  • Sicherung: T5A
  • enthält das UK Netzkabel und das EU Netzkabel
  • UK-Version
  • Leistung: 50 W
  • Spannung: 240 V
  • Temperaturbereich °C: 100 – 400 °C
  • Stationstyp: Lötstation
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Spannung:
240 V
Temperaturbereich °C:
100 – 400 °C
Stationstyp:
Lötstation
ESD gerecht:
ja
Weitere Suchbegriffe: Löttechnik, Entlötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 356,01*
€ 425,54*
Lager 8898
12
€ 3,79*
ab € 368,47*
€ 425,55*
Frei Haus
ab € 372,02*
€ 430,46*
Frei Haus
ab € 363,66*
€ 433,57*
Frei Haus
ab € 380,28*
€ 468,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 425,55*
€ 506,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,31*
€ 501,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 383,24*
€ 456,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,64*
€ 449,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,47*
€ 438,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2877379
ab € 32,57*
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 318,64*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 301,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.