Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)
Maßband 5m mit Gürtelclip (33251)
Artikel-Nr.:
     8898-WL72595
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     33251
EAN/GTIN:
     4010995332518
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m

Produktbeschreibung

Erfüllt Ihre Ansprüche: Auto-Lock-System hält das Maßband in jeder Position fest.

Vereinfacht Ihre Arbeit: Messkomfort dank ergonomischer Form und rutschfestem Material.

Erleichtert die Handhabung: Starker Magnet im Endhaken garantiert Haftung an allen Metalloberflächen.

Spart Zeit: Schnelle und einfache Ablesung des Messwerts dank stabilem, kontrastreichem Stahlmaßband.

Maße: 5m x 19mm

Anwendung: Zum Abmessen und Markieren von Abständen.

Material: Stahlmaßband

Genauigkeit hat auf jeder Baustelle höchste Priorität. Leider benötigen Messgeräte viel Stauraum und sind des Öfteren unhandlich konzeptioniert. Das Maßband von Wiha kann dank integriertem Gürtelclip an jeder Arbeitshose angebracht werden, sodass es jederzeit griff- und einsatzbereit ist. Außerdem überzeugt es mit einem Auto-Lock-System. So bleibt das Maßband dauerhaft in Position und kann per Daumenverriegelungstaste dank innenliegender Hochleistungsfeder, sanft und kontrolliert zurück gezogen werden. Zudem ermöglicht seine ergonomische Form sowie ein Anti-Rutsch-Schild hohen Messkomfort auf der Baustelle und stellt sicher, dass das Maßband nicht versehentlich aus der Hand gleitet. Dank eines starken Magnets im Endhaken haftet das Maßband von Wiha an allen Metalloberflächen und erleichtert so ihre Arbeit ohne weitere Hilfestellung. Das gelb gefärbte Stahlmaßband ermöglicht das einfache Ablesen der Messergebnisse, auch in schlecht beleuchteten Arbeitssituationen.

Genauigkeitsklasse II 2014/32/EU Art. 17 (CE/MID).

Eigenschaften

  • Blisterverpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 70 mm
  • Länge Maßband: 5000 mm
  • Breite Maßband: 19 mm
  • Maßband (Länge x Breite): 5000 x 19
  • Breite (mm): 40 mm
  • Höhe (mm): 80 mm
  • mit Batterie: Nein
  • Alternative Artikelbezeichnung: 24666
  • Produktserie: 2466
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Verpackungsmaß: einzeln
Weitere Informationen:
Alternative Artikelbezeichnung:
24666
Produktserie:
2466
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Verpackungsmaß:
einzeln
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Werkzeug, Zubehör
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,21*
€ 9,24*
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 9,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,49*
€ 9,37*
€ 5,46*
ab € 6,80*
€ 9,80*
Lager 8898
15 Tage
nicht lagernd
€ 3,79*
ab € 7,66*
€ 11,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.