Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)
Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)
Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)
Spannungsprüfer Volt Detector berührungslos, einpolig, 12 – 1.000 V AC inkl. 2x AAA-Batterien (43797)
Artikel-Nr.:
     8898-WL72878
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     43797
EAN/GTIN:
     4010995437978
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Phasenprüfer
Prüf-Schraubendreher

Produktbeschreibung

Spart Zeit: Schnelle Spannungsprüfung durch berührungsloses Messen.

Steigert Ihre Effizienz: Dank international angepasster Messspitze für alle Steckdosen weltweit einsetzbar.

Steigert Ihre Effizienz: Integrierte, leuchtstarke LED Taschenlampe.

Erhöht Ihre Flexibilität: Spannungsprüfer deckt einen großen Spannungsbereich von 12 - 1.000 V AC ab.

Anwendung: Zum Erkennen und Lokalisieren von spannungsführenden Leitern, Kabelunterbrechungen und -brüchen, durchgebrannten Sicherungen, defekten Lampen an Lichterketten sowie Einzellitzen-Erkennung.

Vor Beginn einer Elektroinstallation müssen Elektriker gewährleisten, dass das Arbeitsumfeld spannungsfrei ist. Um elektrische Wechselfelder testen oder mutmaßliche Fehlerquellen orten zu können, wird ein Spannungsprüfer benötigt. Eine erste Indikation, ob Spannungsfreiheit vorliegt, ist mit dem berührungslosen Wiha Spannungsprüfer dank optischem und akustischem Signal möglich. Nach dem Einschalten zeigt die permanent grün leuchtende LED die Funktionsbereitschaft an. Bei der Spannungsprüfung leuchten je nach Stärke des elektrischen Wechselfeldes die LEDs von blau (schwach) über orange bis hin zu rot (stark). Für die Benutzung werden zwei AAA Batterien benötigt, welche im Lieferumfang enthalten sind. Wird das Gerät 4 Minuten lang nicht verwendet, schält es sich automatisch aus um Energie zu sparen. Eine integrierte LED Taschenlampe ermöglicht die Messstellenbeleuchtung in dunkler Umgebung und kann durch manuelles Ein- und Ausschalten als Taschenlampe verwendet werden. Der Spannungsprüfer mit Ansteckclip passt dank seiner handlichen Größe bequem in jede Hemd- und Hosentasche. Dank der international angepassten Messspitze ist der Spannungsprüfer für alle Steckdosenvarianten weltweit geeignet. Der einpolige Spannungsprüfer unterliegt der Norm EN 61010-1 / IEC 61326 und ist ausgelegt für CAT IV 1.000 VAC.

Für Anwendungen in der Elektrik

Vor und nach jedem Einsatz ist der Spannungsprüfer an einer bekannten Spannungsquelle zu testen, um die Funktionsfähigkeit sicherzustellen.

Eigenschaften

  • Blisterverpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Griffdurchmesser: 28.5 mm
  • Gesamtlänge (mm): 150 mm
  • Spannung V AC (min): 12
  • Spannung V AC (max): 1000
  • Spannung V AC min - max: 12 - 1000
  • ATEX Zulassung: Nein
  • Integrierte Taschenlampe: Ja
  • Berührungslose Spannungsprüfung: Ja
  • Messkategorie: CAT IV 1.000 V
  • Schutzart: IP 67
  • Betriebstemperatur: -20 - 40°C
  • Akustisches Signal: Ja
  • mit Batterie: Ja
  • Batterie: 2x AAA-Batterien
  • Alternative Artikelbezeichnung: SB25513
  • Produktserie: 25513
  • VDE: nein
  • ESD gerecht: nein
  • Verpackungsmaß: einzeln
Weitere Informationen:
Alternative Artikelbezeichnung:
SB25513
Produktserie:
25513
VDE:
nein
ESD gerecht:
nein
Verpackungsmaß:
einzeln
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 22,48*
€ 27,37*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 23,57*
€ 28,44*
4 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 24,24*
€ 29,23*
1
€ 4,90*
ab € 23,65*
€ 29,37*
Lager 8898
3
1
€ 3,79*
ab € 30,20*
€ 36,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.