Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WXsmart Pico (Nano)/Micro Rework Set, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WXsmart Pico (Nano)/Micro Rework Set, 230 V
WXsmart Pico (Nano)/Micro Rework Set, 230 V
WXsmart Pico (Nano)/Micro Rework Set, 230 V
Artikel-Nr.:
     8898-WL81051
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0053457699
EAN/GTIN:
     4003019448111
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
ESD-Pinzette
Entlötpinzette
Lötpinzette

Produktbeschreibung

Pico (Nano)/Micro Rework Set

Für jeden Verwendungszweck. Ein neues Löt-Set.

Optimiertes Rework-System für alle Pico (Nano)- und Micro-Aufgaben in der Elektronik-, Medizin-, Automobil- und Luftfahrtindustrie.Das Set bietet 1 Lötkolben mit 2 Lötspitzen von der kleinsten bis zur größten Lötanwendung, sowie eine Entlötpinzette mit Pico- und Microspitzen. Die Geräte verfügen über die schnellsten Aufheiz- und Erholungszeiten, eine vollständige Prozesskontrolle von der Spitze bis zur Station, erstklassige Anschlussmöglichkeiten, einen benutzerfreundlichen Farb-Touchscreen und Cybersicherheit.

Kostenersparnis

1 Lötkolben - passend für 2 Spitzenfamilien

Das Kit enthält 2 Lötspitzen, eine Pico-Spitze für sehr kleine Anwendungen und eine Micro-Spitze für Standardanwendungen. Beide Spitzenfamilien passen auf nur einen Lötkolbengriff. Alles, was Sie brauchen, ist ein Lötkolben und eine Lötstation.

Effizienz und schnelle Aufheizzeiten

Der neue Pico (Nano)/Micro Lötkolben und die Entlötpinzette hat die schnellsten Aufheiz- und Erholungszeiten von weniger als 3 Sekunden. Hervorragende Wärmeübertragung und Erholungszeit während des Lötvorgangs für hohe Leistung und kontinuierlichen Arbeitsablauf. Der kurze Abstand zwischen Spitze und Griff sorgt für maximale Präzision während des Lötvorgangs.

Vollständige Prozesskontrolle

Smarte Lötspitzen mit einer individuellen Seriennummer, smarte Werkzeuge zur Speicherung von Datenparametern und eine smarte Lötstation gewährleisten eine vollständige Prozesskontrolle und eine vollständige Rückverfolgbarkeit der Kalibrierungshistorie.

Individuelle und wiederholbare Lötprozesse

Bis zu 10 Parametereinstellungen können individuell angepasst und im Lötkolben gespeichert werden, einschließlich Standby-Temperaturen und automatische Abschaltzeiten.

Schutz vor Cyberangriffen

TLS-Verschlüsselung und Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA), einschließlich des integrierten Zertifikats-Upload-Mechanismus von Weller, der die Lötstation mit einem Kundenverifizierungszertifikat versieht, sowie geschützte Software-Updates.

Bessere Qualität der Ergebnisse

Die Verwaltung Ihres gesamten Lötprozesses, von der Lötspitze bis zur Station, war noch nie so einfach und produktiv wie mit der ersten All-in-One-Handlötplattform WXsmart. Mit Total Process Control bietet WXsmart maximale Konnektivität und Rückverfolgbarkeit bei höchster Qualität. Die Plattform unterstützt alle IoT-Standards. Sie ist die erste Handlötstation mit Cyber-Sicherheit, die kostspielige Ausfallzeiten verhindert.

ESD-sicher

Die WXsmart Station und alle angeschlossenen Werkzeuge sind vollständig ESD-sicher.

Eigenschaften

  • T0053451699 WXsmart, 2 Kanal Lötstation, 300 W
  • T0052923699 WXMPS MS Mikro-Löthandstück für Piko- und Mikrospitzen, 40 W, 12 V
  • T0050109199 RTPS 004 S MS Pico-Lötspitze, Meißel 0,4 x 0,2mm
  • T0050102399 RTMS 013 S MS Mikro-Lötspitze, Meißel 1,3 x 0,4mm
  • T0051517499N WSR 200 Sicherheitsablage
  • T0051321299 WXMTS Pinzettenset mit RTWMS 030 K Spitze und WSR 210 Sicherheitsablage
  • T0050115699 RTWPS 002 X Pinzettenspitze, Meißel gebogen 0,2 x 0,1mm
  • T0053450299 WCTH Spitzenhalter
  • Spezifikation: MIL-SPEC
  • Technologie: Active-Tip
  • Leistung: 300 W
  • Spannung: 230 V
  • Sicherung: 3 A
  • Anheizzeit: 3 s
  • Temperaturbereich °C: 100 – 450 °C
  • passende Spitzen: RTMS MS, RTPS MS, RTWUS
  • Temperaturgenauigkeit °C: '+/- 9°C / +/- 17°F
  • Stationstyp: Lötstation
  • Temperaturstabilität °C: '+/- 2°C / +/- 4°F
  • ESD gerecht: ja
Weitere Informationen:
Spezifikation:
MIL-SPEC
Technologie:
Active-Tip
Leistung:
300 W
Spannung:
230 V
Sicherung:
3 A
Anheizzeit:
3 s
Temperaturbereich °C:
100 – 450 °C
passende Spitzen:
RTMS MS, RTPS MS, RTWUS
Temperaturgenauigkeit °C:
'+/- 9°C / +/- 17°F
Stationstyp:
Lötstation
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.470,12*
€ 1.585,86*
Frei Haus
ab € 1.511,99*
€ 1.585,87*
Lager 8898
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.522,96*
€ 1.593,69*
Frei Haus
ab € 1.511,27*
€ 1.629,07*
Frei Haus
ab € 1.676,32*
€ 1.760,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8898
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.593,69*
€ 1.896,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,62*
€ 1.888,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.551,14*
€ 1.845,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.529,70*
€ 1.820,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.522,96*
€ 1.812,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 8898
Versand: Lager 8898
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,79*
ab € 1.150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8898
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WATC100F
ab € 308,89*
Zubehör
Weller Tools
WATC100M
ab € 303,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.