Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebotsschild auf Bogen,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006
Gebotsschild auf Bogen,Folie,Netzstecker ziehen,3,0 cm DIN EN ISO 7010 M006
Artikel-Nr.:
     894-300.A7425
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     30.A7425
EAN/GTIN:
     4044589371812
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Gebotsschild EN ISO 7010 M006 Netzs...
Netzstecker ziehen M006 Gebotsschil...
gebotsschilder praxisbewaehrt wolk
Gebotsschild auf Bogen Netzstecker ziehen DIN EN ISO 7010 M006
Netzstecker ziehen


  • Material: 0872 PVC-Folie, selbstklebend
  • DIN/NORM: DIN EN ISO 7010 M006
  • Größe Einzeletikett (Durchm.): 3,0 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Folie Bogen
Norm:
DIN EN ISO 7010
Norm Ordnungsnummer:
M006 - Netzstecker ziehen
Produktart:
Gebotsschild
Produktkategorie:
Sicherheitskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verkleben
Eigenschaft:
selbstklebend
Form:
rund
Symbol:
Netzstecker ziehen
Lieferform:
Bogen
Nutzen:
15
Material:
PVC
Durchmesser:
3,0 cm
Stärke:
0,1 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: gebotsschild en iso 7010 m006 netzstecker ziehen, Gebotsschild auf Bogen, Bogen, Netzstecker ziehen 15 Stk/Bogen, Größe: 3, 0 cm, DIN EN ISO 7010 M006, wolk
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,34*
Lager 894
pro Bogen
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 8,34*
6 Tage
unbekannt
pro Bogen
€ 8,50*
ab € 7,85*
€ 12,58*
7 Tage
40
pro Packung
€ 6,99*
ab € 17,69*
€ 25,04*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 7,60*
€ 9,04
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 7,03*
€ 8,37
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 6,26*
€ 7,45
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 5,00*
€ 5,95
pro Bogen
1 Bogen enthält 15 Stück (ab € 0,33334* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
30.A7427
ab € 3,01*
Ähnlich
Wolk
31.A7425
ab € 32,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.