Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m
3M Kreppklebeband 101E, gute Haftung auf vielen Oberflächen Maße: 48 mm x 50 m
Artikel-Nr.:
     894-3M1012
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     101E/48MMX50M | 7100135720
EAN/GTIN:
     4046719937417
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M Kreppklebeband 101E Maße (LxB): 50,0 m x 48 mm
3M™ Kreppband 101E

  • gute Haftung auf vielen Oberflächen
  • Gummiharz-Klebstoff sorgt für gute Soforthaftung
  • leichtes Abreißen von Hand
  • nur für die Innenanwendung geeignet

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
4,8
Länge [m]:
50,00
Stärke [mm]:
0,13
Produktart:
Abdeckband | Kreppklebeband
Produktkategorie:
Klebebänder
Farbe:
natur
Material:
Krepppapier
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, Deko-Tape, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Washi Tape, abdeckband 3m, 48mm x 50m, deko tape, masking tape 3m, 3M, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzertape, Panzerband, Klebeband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,50*
€ 2,09*
5 Tage
216
36
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,61*
€ 2,13*
16 Tage
216
36
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,23*
2 Tage
216
36
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,73*
€ 2,25*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,46*
€ 4,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.