Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066
>
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO
>
Artikel
Feuerwehrzufahrt, Haltverbot nach StVO Nr. 3000 a, 42x14,8 cm DIN 4066
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-530.6131
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
53.6131
EAN/GTIN:
4044589180216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2446 (Zz-Halbstandard)
3000 (Zz-Halbstandard)
Feuerwehrzufahrt mit Sondertext (Zz...
Feuerwehrzeichen DIN 4066 Feuerwehr...
Hinweischild für die Feuerwehr Feuerwehrzufahrt - Haltverbot nach StVO DIN 4066
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO / Nr. 3000 a
Material: Aluminium, Typ1, retroreflektierend ausgerüstet
DIN/NORM: DIN 4066
Größe (BxH): 42,0 x 14,8 cm
Weitere Informationen:
Materialgruppe:
Alu RA1/C
Norm:
DIN 4066
Produktart:
Feuerwehrzufahrtsschild
Produktkategorie:
Verkehrskennzeichnung
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Eigenschaft:
retroreflektierend
Form:
rechteckig
Reflexionsklasse:
Typ RA1/C
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Aluminium
Breite:
42,0 cm
Höhe:
14,8 cm
Stärke:
2,0 mm
... >
Lager 894
>
Brandschutzkennzeichnung
>
Hinweisschilder für Feuerwehrzufahrten
Weitere Suchbegriffe:
Feuerwehrzufahrt Halteverbot nach StVO DIN 4066 Feuerwehrzeichen
,
Feuerwehrzufahrt Haltverbot nach StVO DIN 4066 Feuerwehrzeichen
,
Zusatzzeichen-Halbstandard
,
zusatzzeichen halbstandard
,
Typ 1
,
2mm stark
,
DIN 4066
,
wolk
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 47,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,79*
€ 53,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,79*
€ 52,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,20*
€ 50,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feuerwehrzufahrt, Haltverbot nach StVO Nr. 3000 a, 21x7,4 cm DIN 4066
Wolk
53.6130
€ 44,49*
Ähnlich
Feuerwehrzufahrt, Haltverbot nach StVO Nr. 3000 a, 59,4x21 cm DIN 4066
Wolk
53.6132
€ 62,23*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.