Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kennflex Adapter für Schilderträger aus Aluminium mit 4 Bohrungen a 3,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kennflex Adapter für Schilderträger aus Aluminium mit 4 Bohrungen a 3,5 mm
Kennflex Adapter für Schilderträger aus Aluminium mit 4 Bohrungen a 3,5 mm
Artikel-Nr.:
     894-900.3928
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.3928
EAN/GTIN:
     4044589114259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schildträger
schildträger
Kennflex Metall Adapter Alu zur Befestigung von Trägern bei Rohren kleiner als 1 Zoll
Kennflex® Metall Adapter aus Aluminium

Der Adapter eignet sich zur Befestigung von Schilderträgern an Rohren kleiner als 1 Zoll.

  • mit 4x 3,5 mm Bohrungen
  • passend für alle PBT- sowie Metall-Schilderträger
  • Einsatz bei extremen Oberflächentemperaturen
  • Temperaturbeständigkeit von -40° bis 150° C

Größe (HxBxT): 1,8 x 2,5 x 1,5 cm

Material: Aluminium


  • Größe (HxBxT): 1,8 x 2,5 x 1,5 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Adapter
Produktkategorie:
Rohrleitungskennzeichnung
Farbe:
silber
Temperaturbeständig bis [Grad]:
150
Temperaturbeständig von [Grad]:
-40
Marke:
Kennflex
Material:
Aluminium
Breite:
2,5 cm
Höhe:
1,8 cm
Tiefe:
1,5 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kennflex Adapter aus Aluminium, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,64*
6 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 2,43*
€ 3,85*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
ab € 3,69*
Zubehör
Wolk
ab € 4,65*
Zubehör
Wolk
ab € 3,46*
Zubehör
Wolk
ab € 2,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.