Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageset,4 Stahlschrauben verzinkt,8x80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montageset,4 Stahlschrauben verzinkt,8x80mm
Montageset,4 Stahlschrauben verzinkt,8x80mm
Artikel-Nr.:
     894-900.5527
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5527
EAN/GTIN:
     4044589209832
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Parkplatzschilder
Parkleitsystem-Schilder
Parkschilder
Parkschild
Montageset 4 Stahlschrauben verzinkt (8x85mm), inklusive Unterlegscheiben und Dübel
Aufstellpfosten für Parkplatzschilder

Verzinkter Stahl mit Grundplatte (d=10,0 cm, mit 2 Bohrlöchern (d=1,0 cm))

für Schildmontage. Höhe über Boden: 55,5 cm,

für Schilder 52,0 x 11,0 cm.

Das Parkplatzschild ist im Lieferumfang nicht enthalten.

Schild bitte separat bestellen!

Zubehör:

Montageset (Best.-Nr. 90.5527)
bestehend aus 4 verzinkten Stahlschrauben, 8 x 80 mm, inkl. Dübel und Unterlegscheiben.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
0,1
Stück [VE]:
4
Produktart:
Montageset
Produktkategorie:
Parkplatzkennzeichnung
geeignet für:
Aufstellpfosten
Lieferung inkl.:
Dübel | Unterlegscheiben
Material:
Stahl
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 4,17*
€ 7,86*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 7,00*
€ 10,65*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.