Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm
Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm
Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm
Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm
Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm
Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm
Rubbermaid Sicherheitsabsperrung, ABS-Kunstst.,m. Rollen,Ausklappbar v. 30 cm b. 400 cm, 400 x 90 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9362
Herst.-Nr.:
     FG9S1100YEL (9S11-00-YEL)
EAN/GTIN:
     086876166729
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrgitter
Sperrgitter
Absperrschere
Scherengitter
Rubbermaid Absperrzaun ausfaltbar Sicherheitsabsperrung aus bruchfestem ABS-Kunststoff mit Transportrollen
Rubbermaid® Sicherheitsabsperrung ausfaltbar

Der Absperrzaun von Rubbermaid® profitiert durch ein platzsparendes Design zum einfachen Verstauen und ist flexibel bis auf 4,0 Meter ausfaltbar.

  • faltbare Sicherheitsabsperrung
  • bruchsicherer ABS-Kunststoff
  • ausklappbar von 30,0 cm bis 400,0 cm
  • leicht zu transportieren durch eingebaute Transportrollen
  • platzsparendes Design zum einfachen Verstauen
  • 16 Zaunglieder mit 4 Sicherungsbändern zum kompakten Zusammenklappen
  • Maße zusammengeklappt (BxHxT): 35 x 100 x 60 cm 
  • Farbe: gelb mit Warn-Symbolen
  • für den Innen- und geschützten Außenbereich geeignet

Ideal bei Wartungsarbeiten oder zum Sichern von Baustellenbereichen, Treppen etc. im Innen- und geschützten Außenbereich.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
100,0
Länge [cm]:
400,0
Tiefe [cm]:
60,0
Produktart:
Absperrzaun
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Eigenschaft:
zusammenklappbar | fahrbar
Einsatzbereich:
Innenbereich | Außenbereich
Symbol:
Standardsymbol
Material:
ABS-Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Scherensperre, Schrankenzaun, mobile Absperrung, scherengitter 4m, absperrschere, scherengitter gelb, Absperrung Warnaufsteller, Rubbermaid
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
51
Frei Haus
ab € 348,04*
€ 415,75*
3 Tage
21
Frei Haus
ab € 365,18*
€ 426,62*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 371,86*
€ 435,26*
1 Tag
29
Frei Haus
ab € 376,84*
€ 437,14*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 487,84*
€ 554,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,13*
€ 659,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 533,27*
€ 634,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,25*
€ 594,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,81*
€ 587,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 487,84*
€ 580,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
R050647
ab € 19,38*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FGQ96958YL00
ab € 88,92*
Zubehör
RS Pro
2186718
ab € 7,78*
Zubehör
RS Pro
7716392
ab € 24,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.