Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg
Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg
Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg
Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg
Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg
Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg
Skipper Leitkegelmit Glaskugelreflektionsschicht H: 75 cm, B: 55,5 cm, G: 5,3 kg
Artikel-Nr.:
     894-900.9400
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     CONE01
EAN/GTIN:
     4251021119820
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
Skipper Leitkegel mit Glaskugelreflektionsschicht
Skipper™ Leitkegel

Die ausgefallene Form des Skipper Leitkegels überzeugt nicht nur durch ein modernes Aussehen. Zugleich schützt die geschraubte Linie vor Windstärken und anderen Witterungseinflüssen.

  • Höhe: 75,0 cm
  • Breite: 55,5 cm
  • Gewicht: 5,3 kg

Im Gegensatz zu handelsüblichen Leitkegeln ist der Skipper nicht mit einem prismatischen Reflektor, sondern mit einem deutlich stärkeren Glasperlenreflektor, ausgestattet.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
5,3
Höhe [cm]:
75,0
Produktart:
Leitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
orange/weiß
Eigenschaft:
teilreflektierend
Material:
Polyethylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 33,55*
€ 39,77*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 33,64*
€ 44,70*
€ 4,95*
ab € 45,23*
€ 59,79*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,30*
€ 52,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Skipper01-O R/W
ab € 46,55*
Zubehör
Skipper
Skipper01-O B/Y
ab € 46,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.