Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 50 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 50 cm
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 50 cm
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 50 cm
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 50 cm
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 50 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9602
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     350.10.927
EAN/GTIN:
     4055381429571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
TL-Verkehrsleitkegel StVO rot/weiß reflektierend nach TL-Leitkegel Klasse III, Typ A
Leitkegel

in signalrot mit weißen Streifen

  • extrem stand- und rutschfest
  • optimal stapelbar
  • das Kippmoment liegt bei 70°
  • durch auf der Unterseite angebrachte Noppen kein Ansaugen, keine Beschädigung der Folie
  • der Kegelkörper besteht aus starkem PE-Material, die Fußplatte aus Recycling- oder Gummimaterial
  • einfaches Recycling durch Trennen der Materialien (Kegelkörper/Fußplatte)

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
2,5
Gewichtsklasse:
3
Höhe [cm]:
50,0
Norm:
DIN EN 13422
Produktart:
StVO-Verkehrsleitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
vollreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: leitkegel rot/weiß 500mm, leitkegel 50 cm, leitkegel, Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, Moravia
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,97*
€ 24,18*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 18,24*
€ 24,42*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,00*
€ 26,81*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 29,45*
€ 38,91*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,42*
€ 41,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.