| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AB5070.XXL Herst.-Nr.: CC200|XXL EAN/GTIN: 4029201151980 |
| | |
|
| | |
| Schutzanzug Overall CoverChem CC200 gelb Chemieschutz Schutztyp 3B + 4B + 5B + 6B Ausgewählte Version: XXL - Größe: XXLSchutzanzug Overall CoverChem CC200 Chemieschutzanzug Schutztyp 3B + 4B + 5B + 6B - flüssigkeits-, partikel- und sprühdicht
- Kontaminationsschutz gegen radioaktive Partikel
- Infektionsschutz gegen Blut und Viren
- verklebte Nähte
- doppelte verklebbare Reißverschlusssabdeckung
- ablebbare Kinnabdeckung
- dichter Maskenabschluss
- Daumenschlaufen
- dreiteilige Kapuze mit Gummizug
- Gummi an Arm, Bein und Taille
- antistatisch
- CE-Kategorie III
Schutzstufe: 3/4/5/6 Farbe: gelb Material: PE Größen: L - XXL Einsatzgebiete: - Chemische Industrie
- Seuchen- und Katastrophenschutz
- Gefahrstoffentsorgung
- Pharmazeutische- und Nuklearindustrie
- Version: XXL - Größe: XXL
Weitere Informationen: | | Produktart: | Einwegschutzanzug | Produktkategorie: | Schutzanzüge | Farbe: | gelb | Material: | Polyethylen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, einmalanzug gelb, einmalanzug, einwegoverall kategorie 3, ASATEX |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,90* | ab € 11,21* | € 13,19* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,36* | € 14,39* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 10,52* | € 14,45* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | Frei Haus | ab € 10,52* | € 14,47* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,90* | € 22,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|