| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BD0390 Herst.-Nr.: L410.B55.201 EAN/GTIN: 4021885058289 |
| |
|
| | |
| Bockrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, Lauffläche Gummi schwarz, geräuscharmer Lauf, Stahlfelge, Rollenkorblager BS-Rollen® Bockrolle mit Gabel- Gabel aus verzinktem Stahlblech
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: schwarzer Gummi, geräuscharmer Lauf
- Radkörper: Stahlfelge
- Lager: Rollenlager
- Rad-Ø in mm: 200
- Tragfähigkeit in KG: 205
- Bauhöhe in mm: 235
- Plattengröße in mm: 135x110
- Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
- Schraubloch-Ø in mm: 11
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 23,5 | Raddurchmesser [cm]: | 20 | Produktart: | Bockrolle | Produktkategorie: | Rollen | Farbe: | schwarz | Gabel: | Stahlblech | Lager: | Rollenlager | Lauffläche: | Gummi | Radkörper: | Stahl | Tragfähigkeit [kg]: | 205 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,64* | € 11,71* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,14* | € 13,62* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,53* | € 14,14* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 10,69* | € 14,28* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 17,61* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|