Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 125kg, DM: 0,1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 125kg, DM: 0,1 m
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 125kg, DM: 0,1 m
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 125kg, DM: 0,1 m
Artikel-Nr.:
     894-BD0970
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L420.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885083571
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
transportgeräte-rolle 100 mm
Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfeststeller

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 125
  • Bauhöhe in mm: 128
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
12,8
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
125
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Transportgeräterollen, Lenkrolle mit Totalfeststeller, Traglast 125kg, DM: 0, 1 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 19,54*
€ 26,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,92*
€ 29,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,16*
€ 31,06*
€ 5,00*
ab € 25,72*
€ 34,30*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 27,54*
€ 36,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,74*
€ 41,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.100
ab € 19,59*
Ähnlich
BS Rollen
LB520.B90.125
ab € 24,15*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.160
ab € 29,19*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.080
ab € 14,93*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 49,71*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,15*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B90.202
ab € 38,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.