Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 160
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 160
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 160
Artikel-Nr.:
     894-BD1080
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B90.160
EAN/GTIN:
     4021885083649
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bh-alth 160k # bockrolle
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 160
  • Tragfähigkeit in KG: 300
  • Bauhöhe in mm: 195
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
19,5
Raddurchmesser [cm]:
16
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
300
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle pu, Transportgeräterollen, Kugellager, Traglast 300kg, Rad-DM in mm: 160
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 25,85*
€ 33,50*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 33,67*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 28,13*
€ 36,27*
3 Tage
13
1
€ 6,99*
ab € 31,85*
€ 41,06*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 41,10*
€ 51,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,87*
€ 61,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,59*
€ 61,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,26*
€ 53,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,58*
Ähnlich
BS Rollen
LS410.B90.125
ab € 17,54*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,08*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.129
ab € 20,16*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.150
ab € 28,06*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.154
ab € 24,31*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.163
ab € 30,29*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.200
ab € 29,69*
Ähnlich
BS Rollen
N110.B90.203
ab € 31,57*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,54*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.200
ab € 38,06*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 61,93*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,27*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.