Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 800kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 800kg
Transportgeräterollen, Bockrolle, Kugellager, Traglast 800kg
Artikel-Nr.:
     894-BD1100
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104498
Artikeldatenblatt
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 800
  • Bauhöhe in mm: 245
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 104x78
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
24,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
800
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,14*
€ 47,38*
2 Tage
11
1
€ 5,45*
ab € 38,52*
€ 47,49*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,36*
€ 48,59*
2 Tage
7
1
€ 7,90*
ab € 39,81*
€ 48,85*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 58,53*
€ 71,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,48*
€ 85,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,22*
€ 75,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,51*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,03*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,89*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 13,25*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 62,09*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,18*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.