Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad , Polyamid,Traglast 1000kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 98 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad , Polyamid,Traglast 1000kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 98 mm
Gabelhubwagenrad , Polyamid,Traglast 1000kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 98 mm
Gabelhubwagenrad , Polyamid,Traglast 1000kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 98 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD1220
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C45.82.20B
EAN/GTIN:
     4021885031497
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelhubwagenräder, Polyamid, Kugellager
BS-Rollen® Gabelhubwagenräder

  • Lauffläche: Polyamid
  • Radkörper: Stahl
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 82
  • Tragfähigkeit in KG: 1000
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20x47x14
  • Nabenlänge in mm: 98

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,2
Raddurchmesser [cm]:
8,2
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
1000
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, polyamidrollen, polyamidrad, Gabelhubwagenrad, Polyamid, Kugellager, Traglast 1000kg
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 17,79*
€ 4,90*
ab € 15,75*
€ 22,08*
€ 5,00*
ab € 16,53*
€ 22,22*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 23,60*
€ 31,33*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 31,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,65*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,53*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,73*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,17*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,06*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.