Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 900kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 900kg
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 900kg
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 900kg
Artikel-Nr.:
     158-BD1240
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C45.85.20A
EAN/GTIN:
     4021885031558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelhubwagenräder, Polyamid, Kugellager
BS-Rollen® Gabelhubwagenräder

  • Lauffläche: Polyamid
  • Radkörper: Stahl
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 85
  • Tragfähigkeit in KG: 900
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20x47x14
  • Nabenlänge in mm: 90

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,5
Raddurchmesser [cm]:
8,5
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
900
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,49*
€ 17,64*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 15,93*
€ 20,67*
2 Tage
2
€ 7,90*
ab € 16,64*
€ 21,56*
€ 4,90*
ab € 16,09*
€ 21,65*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 24,90*
€ 32,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 158
Versand: Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 158
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,68*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.25
ab € 10,68*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 13,00*
Ähnlich
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,23*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82
ab € 12,03*
Ähnlich
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.