Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Hubwagen
>
Handgabelhubwagen
>
Gabelrolle
>
Artikel
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Traglast 700kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 70 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
158-BD1230
Hersteller:
BS Rollen
Herst.-Nr.:
C45.82.25
EAN/GTIN:
4021885031459
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gabelrolle
Hubwagenrolle
Nylonrad
Polyamidrad
Gabelhubwagenräder, Polyamid, Kugellager
BS-Rollen® Gabelhubwagenräder
Lauffläche: Polyamid
Radkörper: Stahl
Lager: Kugellager
Rad-Ø in mm: 82
Tragfähigkeit in KG: 700
Achsbohrung / -Ø in mm: 25x47x14
Nabenlänge in mm: 70
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
8,2
Raddurchmesser [cm]:
8,2
Produktart:
Gabelhubwagenrad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyamid
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
700
... >
Lager 158
>
Transportwagen
>
Rollen
Weitere Suchbegriffe:
Polyamidrolle
,
Polyurethan-Reifen
,
Polyurethanrad
,
Polyurethanrolle
,
Gummirolle
,
Vollelastik-Reifen
,
Vollgummi-Reifen
,
Vollgummirad
,
Vollgummirolle
,
bs rollen polyurethanrad
,
polyurethan reifen
,
polyamidrollen
,
Gabelhubwagenrad
,
Polyamid
,
Kugellager
,
Traglast 700kg
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 10,76*
€ 14,31*
Lager 4012
1 Tag
21
€ 6,90*
ab € 12,68*
€ 16,79*
Lager 4682
2 Tage
9
€ 7,90*
ab € 13,32*
€ 17,56*
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 12,79*
€ 17,61*
Lager 158
€ 4,95*
ab € 19,85*
€ 26,10*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 158
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
Lagerstand:
Lager 158
Versand:
Lager 158
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 158
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 600kg, Polyamid, Kugellager
BS Rollen
C45.85.25
ab € 11,64*
Ähnlich
Gabelhubwagenrad , Polyamid, Kugellager, Traglast 900kg
BS Rollen
C45.85.20A
ab € 13,48*
Ähnlich
Gabelhubwagenrad , Polyamid,Traglast 1000kg, DM: 82 mm, Nabenlänge 98 mm
BS Rollen
C45.82.20B
ab € 12,93*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.100mm Rad-B.100mm D.85mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.85.20B
ab € 15,18*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.56mm Rad-B.60mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82
ab € 12,07*
Ähnlich
Gabelrolle PA Naben-L.66mm Rad-B.70mm D.82mm BS ROLLEN
BS Rollen
C45.82.20
ab € 10,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen