Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg
Pannensichere Räder, Rollenkorblager, Traglast 160kg
Artikel-Nr.:
     894-BD1310
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     C91.262
EAN/GTIN:
     4021885106744
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethan reifen
Pannensichere Räder, Stahlblechfelge, Rollenkorblager, geräuschdämpfend, wartungsfrei
BS-Rollen® Pannensichere Räder

  • Lager: Rollenkorblager
  • langlebig
  • wartungsfrei
  • Stahlblechfelge
  • Rad-Ø in mm: 260
  • Tragfähigkeit in KG: 160
  • Achsbohrung / -Ø in mm: 20
  • Reifenbreite in mm: 75
  • Nabenlänge in mm: 75

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
26,0
Raddurchmesser [cm]:
26
Produktart:
Pannensicheres Rad
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Eigenschaft:
pannensicher
Lager:
Rollenkorblager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
160
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 6,90*
ab € 12,97*
€ 16,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 14,44*
€ 18,20*
7 Tage
87
€ 4,30*
ab € 14,20*
€ 18,73*
1 Tag
98
€ 7,90*
ab € 15,25*
€ 19,22*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,94*
€ 26,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
D16.400
ab € 28,89*
Ähnlich
k.A.
C91.400
ab € 29,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.