Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Dentalbedarf
>
Zahnarztbedarf
>
Dental-Instrumente
>
Injektion, Infusion
>
Desinfektionsmittel
>
Flächendesinfektion
>
Artikel
Desinfektion Zubehör BODE-Sprühkopf, zum Aufsprühen von Bacillol AFfür 500 und 1000 ml Bode-Flaschen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-BH81587
Hersteller:
Bode Chemie
Herst.-Nr.:
8158702
EAN/GTIN:
4031678000234
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Desinfektionsreiniger
Flächendesinfektion
Bode Sprühkopf zum flächigen Aufsprühen von Flächendesinfektionsmittel
Sprühköpfe und Dosierpumpen
BODE Universalsprühkopf
für 500 und 1000 ml-BODE-Flaschen
zum flächigen Aufsprühen von Flächendesinfektionsmittel
Weitere Informationen:
Produktart:
Sprühkopf
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
geeignet für:
1000 ml Flaschen | 500 ml Flaschen
Material:
Kunststoff
... >
Lager 894
>
Erste Hilfe
>
Desinfektion
Weitere Suchbegriffe:
Flächendesinfektionsmittel
,
Oberflächendesinfektion
,
Pumpenkopf
,
Sprühkopf Zerstäuber
,
desinfektionsreiniger bode
,
desinfektionsreiniger
,
flächendesinfektion flasche
,
Desinfektion Zubehör
,
BODE
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,23*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,10*
€ 10,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen