Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure 1000 ml Fl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure 1000 ml Fl
Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure 1000 ml Fl
Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure 1000 ml Fl
Artikel-Nr.:
     894-BH981444
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     BH981444
EAN/GTIN:
     4031678070220
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionsgel
Hydroalkoholisches Gel
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Kunststoff-Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium Gel pure berührungslose Bedienung
Sterillium® Gel pure Händedesinfektions-Gel

Dosierspender CleanSafe Touchless für Sterillium® Gel pure

  • berührungslose Bedienung
  • für 1000 ml CleanSafe Flaschen

Maße (HxBxT): 29,0 x 18,8 x 10,1 cm

Farbe: weiß


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
18,8
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
10,1
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Anzahl Batterien:
4
Batterietyp:
C
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Sensorspender
Lieferung inkl.:
Batterien
Montageort:
Wand
Spendersystem:
CleanSafe
Stromversorgung:
Batterien
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
18,8 × 29,0 × 10,1
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
20
€ 5,00*
ab € 55,29*
€ 73,35*
5 Tage
1
€ 5,50*
ab € 55,18*
€ 73,36*
4 Tage
19
€ 5,90*
ab € 64,20*
€ 85,06*
4 Tage
13
€ 5,90*
ab € 72,53*
€ 95,70*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 84,29*
€ 109,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,58*
€ 129,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,55*
€ 126,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,29*
€ 100,31
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 84,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bode Chemie
9816090
ab € 8,20*
Zubehör
Bode Chemie
9815820
ab € 6,70*
Zubehör
Hartmann Group
981454
ab € 8,03*
Zubehör
Bode Chemie
9815780
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.