Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder
>
Erste Hilfe Kennzeichnung
>
Fluchtwegschilder / Rettungsschilder nach BGV A8
>
Rettungsweg rechts
>
Artikel
CUBE-LUX Piktogramm Rettungsweg rechts
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-BR5712
Hersteller:
b-lite
Herst.-Nr.:
F571-B
EAN/GTIN:
4251138210229
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Piktogrammscheibe
Rettungsweg rechts
Rettungszeichen rechts
B-Lite CUBE-LUX Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts
B-Lite CUBE-LUX Piktogramm Rettungsweg rechts
Aus hochwertigem Plexiglas gefertigt für eine sehr hohe Sichtweite von 41 m
einfache Befestigung an den Würfel durch Anschrauben
leicht auswechselbar
erfüllt die Anforderungen der DIN EN ISO 7010
Größe (BxH): 18 x 18 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Rettungszeichenleuchte
Produktkategorie:
Fluchtwegkennzeichnung
Material:
Plexiglas
Breite:
25,0 cm
Höhe:
25,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Lager 894
>
Rettungs- und Fluchtwegkennzeichnung
>
Notbeleuchtung Rettungszeichenleuchten Sicherheitsleuchten
Weitere Suchbegriffe:
piktogrammscheibe pr
,
rettungsweg rechts
,
alle fluchtwegschilder notausgang
,
B-Lite
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 16,59*
Lager 114
€ 8,00*
ab € 25,52*
€ 36,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Piktogrammscheibe blanco, für CUBE-LUX STANDARD, Polycarbonat
B-Safety
F571-BLANKO
ab € 25,64*
Sonstiges
Piktogrammscheibe Rettungsweg abwärts, Typ A, für CUBE-LUX STANDARD, ASR ISO
B-Safety
F571-A
ab € 11,28*
Sonstiges
Piktogrammscheibe Rettungsweg geradeaus, Typ H, für CUBE-LUX STANDARD, ASR ISO
B-Safety
F571-H
ab € 11,30*
Sonstiges
Piktogrammscheibe Rettungsweg links abwärts, Typ D,für CUBE-LUX STANDARD, ASR ISO
B-Safety
F571-D
ab € 10,97*
Sonstiges
Piktogrammscheibe Rettungsweg links aufwärts, Typ F, für CUBE-LUX STANDARD, ASR ISO
B-Safety
F571-F
ab € 11,29*
Sonstiges
Piktogrammscheibe Rettungsweg links, Typ C, für CUBE-LUX-STANDARD, ASR ISO
B-Safety
F571-C
ab € 11,30*
Sonstiges
Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts abwärts, Typ E, für CUBE-LUX STANDARD, ASR ISO
B-Safety
F571-E
ab € 10,96*
Sonstiges
Piktogrammscheibe Rettungsweg rechts aufwärts, Typ G, f. CUBE-LUX STANDARD, ASR ISO
B-Safety
F571-G
ab € 11,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen