Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe klar, ultraleicht: 21 g, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe klar, ultraleicht: 21 g, EN 166
Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe klar, ultraleicht: 21 g, EN 166
Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe klar, ultraleicht: 21 g, EN 166
Artikel-Nr.:
     894-BV41900
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     CONTPSI
EAN/GTIN:
     3660740003241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
bollé Schutzbrille CONTOUR besonders leichte Bügelbrille
bollé® Schutzbrille CONTOUR

Die ultraleichte Schutzbrille für den besonders hohen Tragekomfort!

  • rutschfester und einstellbarer Nasensteg
  • rutschfeste TIPGRIP-Bügel
  • kratzfeste, beschlagfreie und antistatisch beschichtete Sichtscheibe
  • Schutz vor UV-Strahlung
  • graue Scheibentönung bietet maximalen Schutz vor Sonnenstrahlung

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos oder grau

Gewicht: 21 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
silber
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
bollé SAFETY
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
249
10
Frei Haus
ab € 7,52*
€ 9,65*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,46*
€ 10,53*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 7,31*
€ 10,88*
7 Tage
249
1
€ 4,95*
ab € 7,33*
€ 10,89*
1
€ 5,90*
ab € 6,80*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 1,97*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.