Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLLÉ® CONTOUR Schutzbrille (CONTPSI) EN 166, Sichtscheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOLLÉ® CONTOUR Schutzbrille (CONTPSI) EN 166, Sichtscheibe klar
BOLLÉ® CONTOUR Schutzbrille (CONTPSI) EN 166, Sichtscheibe klar
Artikel-Nr.:
     1955-2019609893
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     41949
EAN/GTIN:
     3660740003241
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
BOLLÉ® CONTOUR SCHUTZBRILLE (CONTPSI) EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR Norm: EN 166 Gewicht: ca. 21 g Material: Rahmen/Bügel: Nylon Sichtscheibe: klar VPE: 240/10 • kratzfest, antibeschlag-beschichtete Sichtscheibe • rutschfester Nasensteg • Sportbügel • antistatisch
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41949
Werksnummer:
41949
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
klar
Material:
EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
370
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,54*
€ 9,77*
Lager 1955
50
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,35*
€ 10,26*
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,15*
€ 10,56*
5 Tage
97
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,36*
€ 10,68*
5 Tage
370
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 7,63*
€ 11,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 102,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bollé Safety
ETUIS
ab € 2,34*
Zubehör
Bollé Safety
PACW100
ab € 6,47*
Zubehör
Bollé Safety
BS-LCC-RS
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.