Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Stahl-Absperrpfosten rot/weiß, Durchm.: 76mm, Bodenhülse, Dreikant
Artikel-Nr.:
     894-CA888124
Hersteller:
     Mannus
Herst.-Nr.:
     2-14-076-04-1036
EAN/GTIN:
     4050576187564
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Absperrpfosten aus Stahl SPU 764 rot/weiß herausnehmbar mit Bodenhülse, Dreikantschloss
Stahlabsperrpfosten, Flachkopf, Ø 7,6 cm, rot/weiß

Absperrpfosten aus Aluminium mit Bodenhülse

  • herausnehmbar
  • Verriegelung über Dreikantschloss

Oberfläche/Material:

  • Stahl feuerverzinkt und weiß pulverbeschichtet
  • Signalwirkung durch aufgesetzte, rote Reflexfolie

 

Farbe: rot/weiß

Pfosten-Ø: 7,6 cm

Höhe über Flur: 90,0 cm


Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
7,6
Höhe ü. Flur [cm]:
90
Produktart:
Warnpfosten
Produktkategorie:
Absperrpfosten
Farbe:
rot | weiß
Befestigungsmittel:
Bodenhülse
Eigenschaft:
reflektierend | herausnehmbar
Einsatzbereich:
Außenbereich
Form:
rund
Kopf:
Flachkopf
Montageort:
Boden
Verschluss:
Dreikant
Material:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,34*
€ 137,09*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,60*
€ 137,75*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,35*
€ 147,72*
€ 4,95*
ab € 140,40*
€ 173,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 139,91*
€ 173,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,62*
€ 206,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,02*
€ 203,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,46*
€ 183,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.