Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg
VARIOFIT Transportwagen, Schiebebügelwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg
Artikel-Nr.:
     894-CV70100
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-700.100
EAN/GTIN:
     4035694000070
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
Tischwagen
cordes plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Schiebebügelwagen, pulverbeschichtet enzianblau,
VARIOfit® Schiebebügelwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
112,5
Höhe [cm]:
101,5
Tiefe [cm]:
70,0
Produktart:
Magazinwagen | Plattformwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
500
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen, VARIOFIT Transportwagen, 100x70cm, Gewicht 33kg, Cordes
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 137,28*
€ 160,39*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,23*
€ 160,85*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 138,57*
€ 162,88*
17 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 139,80*
€ 164,15*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 175,88*
€ 203,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,58*
€ 242,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,31*
€ 239,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,99*
€ 226,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,32*
€ 219,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,88*
€ 209,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,55*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,17*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,22*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,67*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 96,23*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,92*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,42*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 21,02*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,88*
Zubehör
Cordes
00016523
ab € 53,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.