Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 30 mm
Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebend, Größe (BxH): 200 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     894-DI8045
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804519
EAN/GTIN:
     4005546803203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Scanfix - Regalkennzeichnung selbstklebende Scannerschienen, seitlich und oben offen, variabel zuschneidbar
Regalkennzeichnung Scanfix

Ideal für die Preis- und Artikelauszeichnung:

Selbstklebende Scannerschienen zur individuellen Kennzeichnung.

Oben und seitlich offen.

20,0 cm breit, individuell zuschneidbar.

Mit EDV-beschriftbaren blanko Einsteckschildern.


  • Größe (BxH): 200 mm x 30 mm
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
20,0
Tiefe [cm]:
3,0
Farbe:
weiß
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Preisschiene, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, beschriftungsfenster selbstklebend 20x3cm, beschriftungsfenster selbstklebend, beschriftungsfenster durable, Regalkennzeichnung Scanfix, selbstklebende Scannerschienen, Breite: 200 mm, Höhe, DURABLE, PVC-Folien, Folienetiketten, Qualitätskontrolle, Freigabe, Prüfkennzeichnung, CE-Kennzeichnung, Klebebänder, Hinweisschilder, Belegtasche, Inventarkennzeichnungsetiketten, Qualitätssicherung, Magnetische Kennzeichnungspads, Qualitätskennzeichnung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,80*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,86*
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,83*
€ 5,932*
Lager 894
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,94*
€ 8,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,29*
€ 7,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,85*
€ 6,96
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,59*
€ 6,65
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,50*
€ 5,36
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
804102
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.