Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scannerschienen Scanfix® - 200x30 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     904-208045/19
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     804519
EAN/GTIN:
     4005546803203
Suchbegriffe:
Beschriftungsfenster
Etikettenhalter
Etikettenrahmen
Etikettentasche
Scanfix selbstklebende Beschriftungsschilder
Weitere Informationen:
Höhe:
30.00 mm
Breite:
200.00 mm
Gewicht:
0.06000 kg
Frachtartikel:
false
Sperrgut:
false
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 3,41*
€ 5,46*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,67*
€ 5,80*
Lager 904
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 3,71*
€ 5,86*
4 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 4,50*
ab € 3,83*
€ 5,932*
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,50*
€ 6,94*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 904
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,86*
€ 6,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,05*
€ 6,01
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,70*
€ 5,59
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,742* pro Stück)
Lagerstand: Lager 904
Versand: Lager 904
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 150,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 904
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
804102
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.