Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spendersystem Edelstahlgehäuse, weiß beschichtet, Größe 12,6x32,2x14cm, ohne Füllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spendersystem Edelstahlgehäuse, weiß beschichtet, Größe 12,6x32,2x14cm, ohne Füllung
Spendersystem Edelstahlgehäuse, weiß beschichtet, Größe 12,6x32,2x14cm, ohne Füllung
Spendersystem Edelstahlgehäuse, weiß beschichtet, Größe 12,6x32,2x14cm, ohne Füllung
Artikel-Nr.:
     894-DK89741
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     PN89741X10
EAN/GTIN:
     4016208897416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Stoko Vario mat Edelstahlspender weiß verriegelbarer Spender mit Bedienungshebel
Stoko Vario® mat Edelstahlspender weiß

zur bequemen und einfachen Dosierung von Spenderkartuschen

  • Edelstahlgehäuse, weiß beschichtet
  • einfache Handhabung und Befüllung
  • stabil und zuverlässig im Gebrauch
  • für 1000 ml und 2000 ml Softflaschen

Abmessungen (B x H x T): 12,6 x 32,2 x 14,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
12,6
Höhe [cm]:
32,2
Tiefe [cm]:
14,0
Produktart:
Universalspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Vario
B × H × T [cm]:
12,6 × 32,2 × 14,0
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 84,56*
€ 99,65*
1 Tag
4
€ 5,45*
ab € 84,51*
€ 99,74*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 100,19*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 86,08*
€ 104,05*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 129,25*
€ 150,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,93*
€ 177,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,51*
€ 171,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,30*
€ 165,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
PN89860 X01
ab € 139,70*
Ähnlich
Evonik Industries
PN89745 X01
ab € 110,47*
Ähnlich
Evonik Industries
26180
ab € 42,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.