Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEISS Abfallsack Typ 80 PREMIUM 240 l, Farbe: blau, LDPE 58my


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
DEISS Abfallsack Typ 80 PREMIUM 240 l, Farbe: blau, LDPE 58my
DEISS Abfallsack Typ 80 PREMIUM 240 l, Farbe: blau, LDPE 58my
DEISS Abfallsack Typ 80 PREMIUM 240 l, Farbe: blau, LDPE 58my
Artikel-Nr.:
     894-DL10086
Hersteller:
     Deiss
Herst.-Nr.:
     10086
EAN/GTIN:
     4001553100861
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
DEISS 10086 Abfallsack Typ 80 PREMIUM Volumen: 240 l, Farbe: blau, LDPE 58my
DEISS Typ 80 PREMIUM® Abfallsack 240 l

DEISS PREMIUM® Müllsäcke aus ausgewähltem Recyclingmaterial für extrem hohe Beanspruchungen und Einsatzgebiete

  • stets gleichbleibend hohe Qualität
  • aus definiertem Recyclingmaterial (Regranulate)
  • extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit
  • Material: LD-PE
  • Typ 80
  • der klassische "blaue Sack" - 1000fach bewährt
  • Fassungsvermögen: 240 l

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
65,0
Fassungsvermögen [l]:
240
Höhe [cm]:
135,0
Stärke [my]:
58
Produktart:
Müllsack
Produktkategorie:
Abfallsäcke
Farbe:
blau
Material:
LDPE
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,82*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 8,34*
€ 11,82*
14 Tage
unbekannt
2
€ 9,95*
ab € 10,24*
€ 14,32*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 11,82*
€ 14,07
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,74*
€ 13,97
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 11,09*
€ 13,20
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,65*
€ 12,67
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,834* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.