| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 894-ED0075 Herst.-Nr.: 4-360-8 EAN/GTIN: 4004764925087 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Edding 360 Whiteboardmarker mit Rundspitze, zum schreiben und markieren auf Whiteboards edding® Whiteboardmarker edding 360 Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. - die Beschriftung ist trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas und Melamin
- die Rundspitze verfügt über eine Strichbreite von 1,5-3 mm
- dank cap off Tinte kann das Produkt bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen
- die Tinte des Whiteboardmarkers ist lichtbeständig und schnelltrocknend
Das Produkt ist nachfüllbar. Ohne Zusatz von Butylacetat. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Strichbreite [mm]: | 3 | Stück [VE]: | 8 | Produktart: | Whiteboardmarker | Produktkategorie: | Stifte und Marker | Farbe: | blau | braun | gelb | grün | orange | rot | schwarz | violett | Eigenschaft: | nachfüllbar |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Holzmarker, Kunststoffmarker, Lackmarker, Paintmarker, Porzellanmarker, Pigmentmarker, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker edding rundspitze 1,5 - 3 mm, holzmarker, edding holzmarker |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |