Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker, Etui a 4 Stück
Artikel-Nr.:
     894-ED0090
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-28-4
EAN/GTIN:
     4004764918263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Edding 28 EcoLine Whiteboardmarker 4 Stück zum schreiben und markieren auf Whiteboards, geruchsarme Tinte
edding® Whiteboardmarker 28 EcoLine

Whiteboardmarker zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards.

Die Kunststoffteile des Markers bestehen insgesamt mindestens zu 90% aus recyceltem Material.

  • die Beschriftung ist trocken abwischbar von fast allen geschlossenen Oberflächen wie Emaille, Glas und Melamin
  • Rundspitze mit einer Strichbreite von 1,5-3 mm
  • dank cap off Tinte kann das Produkt bis zu einigen Tagen offen liegen bleiben, ohne auszutrocknen
  • Tinte des Whiteboardmarkers ist lichtbeständig und schnelltrocknend
  • Farben: schwarz, rot, blau und grün

Das Produkt ist nachfüllbar. Ohne Zusatz von Butylacetat.


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
3
Produktart:
Whiteboardmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
blau | grün | rot | schwarz
Eigenschaft:
nachfüllbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,59*
€ 12,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,74*
€ 11,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,56*
€ 10,19
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 7,44*
€ 8,85
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.