Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: L - Größe: L


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: L - Größe: L
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: L - Größe: L
Einweg-Handschuhe aus Latex, Größe: L und XL, 1 VE = 100 Stück Version: L - Größe: L
Artikel-Nr.:
     894-FM1049.L
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     26719
EAN/GTIN:
     4015544267198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Franz Mensch Einmalhandschuhe Grip Light weiß puderfreie Einweg-Handschuhe aus Latex

Ausgewählte Version: L - Größe: L

Einmalhandschuhe Grip Light

puderfreie Einweghandschuhe aus Latex

  • hohe Griffigkeit durch texturierte Oberfläche
  • sehr gute Passform und Elastizität
  • gutes Tastempfinden
  • bietet Schutz vor Lösemitteln und leichten Chemikalien
  • EN 420

Material: Latex

Farbe: weiß

Länge: 24 cm

Größe: M, L und XL

 

1 VE = 100 Stück


  • Version: L - Größe: L
  • Größen: L und XL, Länge: 24 cm
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
L
Stück [VE]:
100
Norm:
EN 420
Produktart:
Einweghandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
weiß
Eigenschaft:
puderfrei | lebensmittelgeeignet
Material:
Latex
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 5,23*
1 Tag
39
1
€ 5,00*
ab € 3,43*
€ 5,31*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,44*
€ 5,33*
1 Tag
50
1
€ 5,95*
ab € 3,54*
€ 5,47*
1
€ 4,95*
ab € 3,85*
€ 5,92*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0344* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WBV
1014254
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.