Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AQUARIUS Interfold Handtuchspender, weiß, für KLEENEX und SCOTT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AQUARIUS Interfold Handtuchspender, weiß, für KLEENEX und SCOTT
AQUARIUS Interfold Handtuchspender, weiß, für KLEENEX und SCOTT
AQUARIUS Interfold Handtuchspender, weiß, für KLEENEX und SCOTT
Artikel-Nr.:
     894-KI1084
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     6945
EAN/GTIN:
     5033848032433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuchspender
Faltpapierspender
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Aquarius 6945 Interfold Handtuchspender berührungslose Entnahme, reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
AQUARIUS Interfold Handtuchspender

Kimberly Clark Spender für Formathandtücher mit Einzeltuchentnahme von SCOTT® und KLEENEX®, ideal einsetzbar in stark frequentierten Waschräumen.

  • für Multifold Handtücher
  • berührungslose Entnahme (verhindert kreuzkontaminationen)
  • die gefalteten Handtücher helfen dabei den Verbrauch zu senken
  • reinigungsfreundliche Hochglanzoberfläche
  • Verschluss: Schlüssel und Druckknopf
  • Maße(BxHxT): 26,5 x 39,9 x 13,6 cm

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Höhe [cm]:
39,9
Tiefe [cm]:
13,6
Produktart:
Handtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Aquarius
Spendersystem:
Aquarius Interfold
Material:
Kunststoff
Angebote (26)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,34*
€ 25,76*
pro Stück
€ 7,95*
ab € 19,70*
€ 25,78*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 21,03*
€ 26,85*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 21,58*
€ 28,14*
Lager 894
pro Stück
€ 4,95*
ab € 130,86*
€ 157,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,02*
€ 186,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,57*
€ 185,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,91*
€ 174,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,42*
€ 169,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.