Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIMTECH WETTASK Spendereimer für Wischtücher, nachfüllbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
KIMTECH WETTASK Spendereimer für Wischtücher, nachfüllbar
KIMTECH WETTASK Spendereimer für Wischtücher, nachfüllbar
KIMTECH WETTASK Spendereimer für Wischtücher, nachfüllbar
Artikel-Nr.:
     894-KI1120
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7919
EAN/GTIN:
     5033848028856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
KIMTECH WETTASK 7919 Spendereimer für Wischtücher zum Abwischen und Vorbereiten von Oberflächen
KIMTECH WETTASK Spendereimer

Kimberly Clark Spendereimer für Rollenwischtücher von KIMTECH WETTASK, ideal einsetzbar zum Abwischen und Vorbereiten von Oberflächen.

  • für Wischtücher
  • kombinierbar mit Lösungsmitteln, Chemikalien oder Reinigungsmitteln nach Wahl
  • trägt zur Kosteneinsparung bei Lösemitteln und Desinfektionsmitteln bei
  • luftdichtes Eimersystem verhindert austrocknen
  • Maße(BxHxT): 22,0 x 23,5 x 22,0 cm
  • ca. 4,5 l

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
22,0
Höhe [cm]:
23,5
Tiefe [cm]:
22,0
Produktart:
Rollenwischtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Montageort:
Boden
Produktserie:
KIMTECH WETTASK
Spendersystem:
KIMTECH WETTASK
Material:
Kunststoff
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,19*
ab € 27,92*
€ 39,04*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 38,20*
€ 50,36*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 54,83*
€ 71,01*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 54,43*
€ 71,01*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 61,42*
€ 78,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 71,01*
€ 84,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,04*
€ 83,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,61*
€ 80,46
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,38*
€ 78,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 64,16*
€ 76,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kimtech
7762
ab € 45,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.