Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite LB 8101 Spezialschmierstoff für Ketten und Getriebe, Inhalt: 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Loctite LB 8101 Spezialschmierstoff für Ketten und Getriebe, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8101 Spezialschmierstoff für Ketten und Getriebe, Inhalt: 400 ml
Loctite LB 8101 Spezialschmierstoff für Ketten und Getriebe, Inhalt: 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-LH1284
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     303134
EAN/GTIN:
     5010266264783
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Ketten- und Haftschmierstoff
Ketten-Schmiermittel
Kettenschmierstoff
Kettenspray
Loctite LB 8101 Schmierstoff für Ketten und Getriebe spezial
Loctite® LB 8101 Ketten- und Getriebefett

Der Loctite® LB 8101 Spezialschmierstoff eignet sich ideal für den Schutz vor Korrosion, Wasser und Reibung bei Ketten, Ritzel und offenen, mechanischen Systemen.

  • Ketten-Spezialschmierstoff
  • widersteht hohen Zentrifugalkräften
  • schmiert Ketten, offenen Getriebe, Schneckenantriebe, Drahtseile etc.
  • Farbe: schwarz
  • Temperaturbeständigkeit: -30°C  bis +170°C
  • hervorragende Verschleißfestigkeit und hohe Druckfestigkeit

Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
400
Produktart:
Kettenspray
Produktkategorie:
Schmierstoffe
Farbe:
schwarz
Gebinde:
Sprühdose
Temperaturbeständig bis [Grad]:
170
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 15,23*
€ 19,28*
12
Frei Haus
ab € 15,64*
€ 19,36*
3 Tage
39
1
€ 4,95*
ab € 15,59*
€ 21,19*
3 Tage
3
1
€ 8,90*
ab € 17,31*
€ 23,27*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 20,59*
€ 27,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.