Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash Format: 60 x 85 cm Version: 01 - Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash Format: 60 x 85 cm Version: 01 - Anthrazit
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash Format: 60 x 85 cm Version: 01 - Anthrazit
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash Format: 60 x 85 cm Version: 01 - Anthrazit
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash Format: 60 x 85 cm Version: 01 - Anthrazit
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash Format: 60 x 85 cm Version: 01 - Anthrazit
Artikel-Nr.:
     894-ML2401.01
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     24015
EAN/GTIN:
     4260061896714
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eingangsmatte
Fussbodenmatte
Fußabtreter
Schmutzfangmatten
Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash rutschfest, hohe Schmutzaufnahmekapazität, durch Kohlefasern antistatisch

Ausgewählte Version: 01 - Anthrazit

Miltex Schmutzfangmatte Eazycare Wash

Ob Kaufhaus, Messehalle oder Büro, mit der Schmutzfangmatte Eazycare Wash aus hochwertigem High-Twist Nylon, gelingt der Spagat zwischen Effektivität und Design!

Anwendungsbereiche:

Kaufhäuser, Messehallen, Büros sowie Geschäftshäuser und alle stark frequentierten Eingangsbereiche, auch an Tankstellen oder in der Industrie kann die Matte problemlos eingesetzt werden.

Eigenschaften:

  • hohe Schmutzaufnahmekapazität, dennoch leicht zu pflegen
  • strapazierfähig und rutschfest
  • durch Kohlefasern antistatisch
  • ölbeständig
  • Feuchtigkeit wird schnell aufgenommen, Geruchsbildung wird vermieden
  • schwer entflammbar Bfl/S1
  • bis 60°C waschbar
  • aus hochwertigem High-Twist-Nylon
  • 100 % Nitrilgummi-Unterseite
  • Farben sind UV-resistent

Hinweis: Sondermaße mit bis zu einer Länge von 5,5 m bitte separat anfragen.


  • Version: 01 - Anthrazit
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Länge [cm]:
85,0
Stärke [cm]:
0,9
Produktart:
Schmutzfangmatte
Produktkategorie:
Bodenmatten
Farbe:
anthrazit
Eigenschaft:
waschbar
Einsatzbereich:
Innenbereich
Material:
Nitril | Nylon
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 38,57*
€ 50,96*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 37,75*
€ 51,35*
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 39,23*
€ 51,81*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 40,82*
€ 54,09*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 55,11*
€ 71,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,52*
€ 85,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,91*
€ 80,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Miltex
24025
ab € 89,35*
Sonstiges
Miltex
24024
ab € 89,35*
Sonstiges
Miltex
24022
ab € 89,40*
Sonstiges
Miltex
24021
ab € 89,62*
Sonstiges
Miltex
24035
ab € 146,29*
Sonstiges
Miltex
24034
ab € 146,56*
Sonstiges
Miltex
24032
ab € 146,31*
Sonstiges
Miltex
24031
ab € 147,31*
Sonstiges
Miltex
24045
ab € 192,79*
Sonstiges
Miltex
24044
ab € 193,03*
Sonstiges
Miltex
24042
ab € 191,77*
Sonstiges
Miltex
24041
ab € 193,18*
Sonstiges
Miltex
24014
ab € 37,90*
Sonstiges
Miltex
24012
ab € 37,75*
Sonstiges
Miltex
24011
ab € 37,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.