Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge Griffmaterial: Kunststoff
Artikel-Nr.:
     894-MS5449
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     544.02
EAN/GTIN:
     4002632005442
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelklingen
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Martor Etikettenschaber Scrapex Cleany handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge
MARTOR SCRAPEX CLEANY

Handlicher Schaber mit rückziehbarer Klinge, um Materialreste oder Etikettenreste zu entfernen.

  • Griff aus Kunststoff
  • mit praktischem Schieber
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug
  • für Rechts- und Linkshänder geeignet
  • mit Befestigungsöse
  • Klinge kann versenkt werden

Material: Kunststoff

Maße (LxBxH): 105,5 x 11,5 x 50 mm

montierte Klinge: Nr. 44, Stahl, Stärke: 0,30 mm


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
5,0
Länge [cm]:
10,5
Tiefe [cm]:
1,2
Produktart:
Schaber
Produktkategorie:
Messer
geeignet für:
Linkshänder | Rechtshänder
Klingenwechsel:
Klingenwechsel ohne Werkzeug
Modell:
SCRAPEX CLEANY
Schneidmaterial:
Aufkleber | Etikett
Material Griff:
Kunststoff
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,48*
€ 3,40*
10
€ 4,80*
ab € 2,49*
€ 3,42*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,52*
€ 3,79*
18 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,82*
€ 3,89*
28 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,95*
ab € 2,99*
€ 4,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
44.50
ab € 0,279*
Zubehör
MARTOR
9921.08
ab € 9,76*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,93*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,11*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.