Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 36,0 x 15,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 36,0 x 15,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 36,0 x 15,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 36,0 x 15,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 36,0 x 15,0 cm
Bordsteinrampe, Reflexstreifen, bis 40 t, schwarz/gelb, 60,0 x 36,0 x 15,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-MW20108
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     279.20.108
EAN/GTIN:
     4055381474380
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordsteinrampe
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Moravia Hartgummi Bordsteinrampe gelb/schwarz mit Antirutsch-Oberfläche, Reflexstreifen und 2 Kabelkanälen
Moravia Bordsteinrampe

  • im gewerblichen (Hubwagen, Sackkarren, Schubkarren) und im privaten Bereich (KFZ-Verkehr, Fahrräder, Rollstühle) einsetzbar
  • schnell auf- und abgebaut
  • profilierte Antirutschoberfläche
  • gelbe Reflexstreifen für optimale Sichtbarkeit
  • 2 Aussparungen am Boden ermöglichen das Abfließen von Regenwasser und sind als Kabelkanäle nutzbar
  • Rampen können durch integrierte Dübelaufnahmen auch dauerhaft fixiert werden
  • Belastung: bis 40 t

Farbe: schwarz/gelb

Material: robustes Hartgummi

In 2 Abmessungen erhältlich.


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,0
Länge [cm]:
60
Tiefe [cm]:
36,0
Produktart:
Bordsteinrampe
Produktkategorie:
Rampen
Ausstattung:
Kabelkanal
Tragfähigkeit [kg]:
40000
Material:
Hartgummi
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,71*
€ 108,16*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 92,98*
€ 114,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,61*
€ 116,15*
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 95,89*
€ 118,69*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 120,88*
€ 147,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,51*
€ 175,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,28*
€ 164,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,25*
€ 157,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schake
ab € 60,22*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 115,96*
Ähnlich
Moravia
279.23.929
ab € 63,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.