Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 50 l, Fassungsvermögen: 50 l Version: 02 - schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 50 l, Fassungsvermögen: 50 l Version: 02 - schwarz
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 50 l, Fassungsvermögen: 50 l Version: 02 - schwarz
Artikel-Nr.:
     894-NR7806.02
Herst.-Nr.:
     1883611
EAN/GTIN:
     0086876224559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche mit Fußpedal

Ausgewählte Version: 02 - schwarz

Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer

Der Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer profitiert durch hochwertiges Design, leiser Softclose-Schließung und langlebiger Materialverarbeitung.

  • langlebiger Tretabfalleimer
  • hochwertiger Tretmechanismus aus Stahl
  • Klappdeckel mit Softclose-Schließung
  • großzügiger Pedalzugang
  • Abfallsackhalterung im Inneren
  • Maße (BxHxT): 48,0 x 72,4 x 30,8 cm
  • Fassungsvermögen: 50 l

  • Version: 02 - schwarz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
48,0
Höhe [cm]:
72,4
Tiefe [cm]:
30,8
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik | Soft-Close-Deckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Slim Jim
Material:
Kunststoff
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 99,97*
€ 135,51*
€ 5,50*
ab € 104,63*
€ 138,84*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 105,54*
€ 138,84*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,78*
€ 153,34*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 126,94*
€ 165,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,37*
€ 196,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,08*
€ 195,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,90*
€ 183,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 71,22*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.