Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 90 l, Fassungsvermögen: 90 l Version: 03 - weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 90 l, Fassungsvermögen: 90 l Version: 03 - weiß
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer 90 l, Fassungsvermögen: 90 l Version: 03 - weiß
Artikel-Nr.:
     894-NR7808.03
Herst.-Nr.:
     1883561
EAN/GTIN:
     0086876224054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Rubbermaid Slim Jim Tretabfalleimer Abfallbehälter für Innen- und Außenbereiche mit Fußpedal

Ausgewählte Version: 03 - weiß

Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer

Der Rubbermaid® Slim Jim Tretabfalleimer profitiert durch hochwertiges Design, leiser Softclose-Schließung und langlebiger Materialverarbeitung.

  • langlebiger Tretabfalleimer
  • hochwertiger Tretmechanismus aus Stahl
  • Klappdeckel mit Softclose-Schließung
  • großzügiger Pedalzugang
  • Abfallsackhalterung im Inneren
  • Maße (BxHxT): 57,0 x 82,6 x 35,3 cm
  • Fassungsvermögen: 90 l

  • Version: 03 - weiß
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
57,0
Höhe [cm]:
82,6
Tiefe [cm]:
35,3
Produktart:
Abfalleimer | Treteimer
Produktkategorie:
Abfallbehälter
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Deckelausführung:
Tretöffnungsmechanik | Soft-Close-Deckel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Montageort:
Boden
Produktserie:
Slim Jim
Material:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 167,74*
€ 221,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 183,16*
€ 241,29*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,76*
€ 253,51*
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 207,13*
€ 267,62*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 211,12*
€ 272,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,69*
€ 324,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,16*
€ 323,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,60*
€ 312,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,12*
€ 251,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,56*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 71,22*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,87*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.