Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ingo-man plus IMP TLS E/24 Spender, Inhalt: 1 stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ingo-man plus IMP TLS E/24 Spender, Inhalt: 1 stk
ingo-man plus IMP TLS E/24 Spender, Inhalt: 1 stk
ingo-man plus IMP TLS E/24 Spender, Inhalt: 1 stk
ingo-man plus IMP TLS E/24 Spender, Inhalt: 1 stk
ingo-man plus IMP TLS E/24 Spender, Inhalt: 1 stk
Artikel-Nr.:
     894-OP1018
Hersteller:
     OPHARDT Hygiene
Herst.-Nr.:
     1415995
EAN/GTIN:
     4054009147002
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
ingo-man plus IMP TLS E/24 Spender für Flüssigseife und Desifektionsmittel
ingo-man plus IMP TLS E/24

Desinfektionsmittel- und Flüssigseifen-Spender aus geschliffenen Edelstahl geeignet für 1000ml Euroflaschen oder frei befüllbar.

  • vier einstellbare Dosierungen (ca. 0,75/ 1,0/ 1,2/ 1,5 ml/Hub)
  • 24er Edelstahlpumpe (austauschbar)
  • spülmaschinengeeignet und autoklavierbar
  • Maße (B x H x T): 92 x 290 x 225 mm
  • inkl. Leerflasche und Montageset für Wandbefestigung

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
9,2
Fassungsvermögen [ml]:
1.000
Höhe [cm]:
29,0
Tiefe [cm]:
22,5
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
Material:
Edelstahl
B × H × T [cm]:
9,2 × 29,0 × 22,5
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 138,53*
€ 177,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 138,30*
€ 177,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,31*
€ 211,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,88*
€ 206,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,19*
€ 196,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,30*
€ 164,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.